Motion
12ACMW
Rondelle d’étanchéité accumulateur/compresseur – Matériau en acier, 3/4 po DI de flexible
N° D’ARTICLE MI11059122
N° MFR12ACMW
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle d’étanchéité accumulateur/compresseur – Matériau en acier, 3/4 po DI de flexible
N° D’ARTICLE MI11059122
N° MFR12ACMW
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
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po, 19 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Standard
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    ACMW
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Type de raccord
    Rondelle
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46090-0012
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053829457

Aperçu

Description du fabricant
7332-04005 G46090-0012 12ACMW
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.