Motion
6ACB-6FSX
Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.3110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059131
N° MFR6ACB-6FSX
Prix13.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.3110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059131
N° MFR6ACB-6FSX
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
Prix13.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.3800 po, 35.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Diamètre extérieur
    2.8800 po
  • Taille de filetage 1
    5/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47200-0606
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771678
  • Matériel
    Aluminium
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-51435 G47200-0606 6ACB-6FSX
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;