Motion
8ACB-8FSX45

GATES RUBBER CO
8ACB-8FSX45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 13/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059137
N° MFR8ACB-8FSX45
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8FSX45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 13/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059137
N° MFR8ACB-8FSX45
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5700 po, 39.89 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0700 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX45
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47202-0808
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771739
  • Matériel
    Aluminium
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7332-51495 G47202-0808 8ACB-8FSX45
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;