Motion
10ACB-10FTONR12SP45-S

GATES RUBBER CO
10ACB-10FTONR12SP45-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11059169
N° MFR10ACB-10FTONR12SP45-S
Prix75.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10FTONR12SP45-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11059169
N° MFR10ACB-10FTONR12SP45-S
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
Prix75.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    0.6250 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.6250 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.6300 po, 66.79 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po, 15.90 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Taille SAE
    -10
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    PBR
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PIED
  • Type de connexion
    Raccord c.a. PolarSeal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Raccord c.a. PolarSeal
  • Type de fin 1
    FTONR12SP45
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47577-1010S
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075773023
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Non
  • Norme de filetage
    PBR
  • Type de fil
    Raccord c.a. PolarSeal
  • Type
    Raccord c.a. PolarSeal

Aperçu

Description du fabricant
7332-52805 G47577-1010S 10ACB-10FTONR12S
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;