Motion
12ACB-12MTON45

GATES RUBBER CO
12ACB-12MTON45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059180
N° MFR12ACB-12MTON45
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACB-12MTON45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059180
N° MFR12ACB-12MTON45
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    0.7500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.6900 po, 68.29 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1900 po
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.7500 po
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Type de connexion
    PolarSeal II
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    PolarSeal II
  • Type de fin 1
    MTON45
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47584-1212
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771890
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    PolarSeal II
  • Type
    Accouplement

Aperçu

Description du fabricant
7332-51655 G47584-1212 12ACB-12MTON45
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;