Motion
6ACB-6MTON90

GATES RUBBER CO
6ACB-6MTON90

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.3110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059181
N° MFR6ACB-6MTON90
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACB-6MTON90

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.3110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059181
N° MFR6ACB-6MTON90
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
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.0600 po, 26.89 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Taille de filetage 1
    5/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MTON90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47585-0606
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771906
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Accouplement

Aperçu

Description du fabricant
7332-51665 G47585-0606 6ACB-6MTON90
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;