Spรฉcifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord20
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamรจtre intรฉrieur du tuyau0.4060 po
- Taille de filetage 1M18X1.5
Dรฉtails
- Dรฉtails supplรฉmentairesLes systรจmes fonctionnent mieux lorsquโils utilisent des piรจces conรงues et fabriquรฉes pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSealยฎ pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont รฉtรฉ conรงus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- ConfigurationTube pliรฉ
- Pays dโorigineรtats-Unis
- Type de fin 1FTOMN45
- Type de raccordรcrou du joint torique du tube SAE
- ร utiliser avecFlexible de frigorigรจne PolarSeal II
- Numรฉro CUP du fabricant770075772767
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatรฉrielAluminium
- Type de jointJoint torique
- รmerillonNon
Aperรงu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45ยฐ et 90ยฐ ; Joints toriques spรฉcialement composรฉs pour R134a frigorigรจnes รฉgalement disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
Histoire de rรฉussite de la distribution de la chaรฎne GatesUne installation de distribution a fait face ร des temps dโarrรชt du convoyeur en raison dโun รฉtirement inรฉgal de la chaรฎne ร rouleaux, ce qui a entraรฎnรฉ des arrรชts et des coรปts dโentretien รฉlevรฉs. La conversion ร Gates Poly Chain GT Carbon a รฉliminรฉ les รฉtirements, rรฉduit lโentretien et a permis de rรฉaliser dโimportantes รฉconomies.
Afficher lโรฉtude de cas
Catalogue de transmission d'รฉnergie des barriรจresSโil fonctionne, nous pouvons lโaider ร mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matiรจre de produits et services de transmission dโรฉnergie et dโalimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barriรจres ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matรฉrielLes ingรฉnieurs dโapplication des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider ร amรฉliorer la performance de vos entraรฎnements par courroie industriels. Ils peuvent rรฉpondre ร une variรฉtรฉ de questions courantes et aider ร rรฉsoudre les dรฉfis propres ร votre application particuliรจre.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barriรจres MXT-XTP pour la manutention des matรฉriauxMXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP โ Dรฉpliant de location dโรฉquipement
MXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilitรฉ et une fiabilitรฉ amรฉliorรฉes pour rรฉpondre aux exigences en constante รฉvolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de donnรฉes Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamรจtre qui ne peut pas se permettre la contamination. Dotรฉ dโun tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un dรฉbit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilitรฉ de liquide de refroidissement de sa catรฉgorie et รฉvite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex rรฉduit le pliage et offre une commoditรฉ dโentretien sur le terrain, parfaite pour les opรฉrations รฉtendues qui doivent se dรฉplacer rapidement et rester en tรชte.