Motion
8ACB-20FTOMN90

GATES RUBBER CO
8ACB-20FTOMN90

8ACB-20FTOMN90
N° D’ARTICLE MI11059228
N° MFR8ACB-20FTOMN90
Prix22.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-20FTOMN90

8ACB-20FTOMN90
N° D’ARTICLE MI11059228
N° MFR8ACB-20FTOMN90
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
Prix22.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Taille de filetage 1
    M18X1.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTOMN90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772798
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-52575 G47595-0820 8ACB-20FTOMN90
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good