Motion
5MGT-700-15

GATES RUBBER CO
5MGT-700-15

Courroie de distribution et courroie de distribution synchrone en carbone PolyChain- GT, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 15 mm, 140 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11062572
N° MFR5MGT-700-15
Prix74.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5MGT-700-15

Courroie de distribution et courroie de distribution synchrone en carbone PolyChain- GT, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 15 mm, 140 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11062572
N° MFR5MGT-700-15
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
Prix74.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.141 po / 3.6 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    700 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    700 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.076 po / 1.9 mm
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Donnez-vous un avantage concurrentiel en concevant le système d’entraînement au carbone Gates Poly Chain® GT™. L’utilisation brevetée de la fibre de carbone comme cordon de traction dans cette courroie offre une puissance nominale accrue pour une plus grande densité de puissance et une plus grande compactité. Lorsqu’il est combiné avec des pignons Gates Poly Chain GT, vous disposez d’un système léger, durable et sans entretien qui est plus qu’une solution pour la chaîne à rouleaux.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92706072
  • Numéro CUP du fabricant
    029769225226
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    140
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    029769225226

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN POLYVALENT 9270-6072 5MGT-700-15 GT CARB
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.