Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Poids1.90 lb
Détails
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864636032
- Rpm max.7550 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge statique radiale4290 lb