Motion
FC3U223NTD  1 7/16 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple, Raccord de lubrification 90 degrés
N° D’ARTICLE MI11062887
N° MFRFC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple, Raccord de lubrification 90 degrés
N° D’ARTICLE MI11062887
N° MFRFC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Hauteur totale
    1.9500 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG223NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864361262
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U223NTD FC3U223NTD 1 7/16 CHARIOT FLG BA