Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Poids11.50 lb
Détails
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864298759
- Rpm max.3950 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Capacité de charge statique radiale15300 lb