Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Poids3.80 lb
Détails
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864636049
- Rpm max.6200 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge statique radiale7110 lb