Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Extérieur Diamètre4.1700 po
- Hauteur totale3.3200 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale9.5000 po
- Poids22.30 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de finU3396C
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG339L
- Numéro CUP du fabricant782934933080
- Rpm max.4450 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale14100 lb
- Capacité de charge statique radiale11700 lb
- Type de jointJoint de dégagement