Motion
MHT16560730 6 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
MHT16560730 6 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de tendeur de roulement à rouleaux - traction centrale, rouleau sphérique, alésage 6-7/16 po, acier, collier de vis de réglage double, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064110
N° MFRMHT16560730 6 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix199,615.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MHT16560730 6 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de tendeur de roulement à rouleaux - traction centrale, rouleau sphérique, alésage 6-7/16 po, acier, collier de vis de réglage double, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064110
N° MFRMHT16560730 6 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix199,615.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Dimensions du boîtier
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Hauteur totale
    22.5000 po, 571.50 mm
  • Longueur totale
    73.0000 po, 1.85 mm
  • Largeur totale
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    6-7/16 po, 163.50 mm
  • Code de taille
    16
  • Taille de la monture Take Up
    ZHT1630
  • Taille du filetage du taraud
    3-4 UNC
  • Poids
    1.431 lb, 649.09 kg

Détails

  • Série de roulements
    ZHT5000
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    ZHT1630
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    1378321.5 N, 309860 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    REVÊTEMENT EN POUDRE
  • Type de graisse
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MHT16560730
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C, 225 °F
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Température maximale
    107 °C, 225 °F
  • Type de montage
    Poignée centrale
  • Plage de température de fonctionnement
    107 °C, 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1378321.5 N, 309860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1759268.5 N, 395500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    5607U
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Type de joint
    Joint à contact important
  • Type de scellement
    Joint à contact important
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Collier de vis de fixation double
  • Capacité de charge statique
    1759263.1 N, 395500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    3.13 cpm

Aperçu

Description du fabricant
MHT16560730 MHT16560730 6 7/16 PRISE EN CHARGE COMME