Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie4.1300 po, 104.90 mm
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur de l’alésage6.2500 po, 158.75 mm
- Diamètre du trou2.1300 po, 54.10 mm
- Dimensions du boîtier4.1300 po, 104.90 mm
- Largeur du boîtier4.1300 po, 104.90 mm
- Largeur de la bague intérieure6.2500 po, 158.75 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage6.2500 po, 158.75 mm
- Diamètre extérieur5.6300 po, 142.99 mm
- Hauteur totale9.4400 po, 239.77 mm
- Longueur totale12.1300 po, 308.10 mm
- Largeur totale6.2500 po, 158.75 mm
- Diamètre de l’arbre3.9370 po, 100 mm
- Code de taille11
- Espacement des fentes8.6300 po, 219.20 mm
- Largeur de rainure2.0600 po, 52.32 mm
- Taille de la monture Take UpT3215U
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids72 lb, 32.659 kg
Détails
- Série de roulementsZT5000
- Matériau de la cagePolymère technique
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intensif
- Capacité de charge dynamique582584 N, 130970 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationAGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
- Numéro de catalogue du fabricantZT11531540
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.2050 tr/min
- Vitesse maximale2050 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale582584.57 N, 130970 lbf
- Capacité de charge statique radiale609404.44 N, 137000 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechange5315U
- Matériau du jointAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de scellementJoint de dégagement
- Auto-alignementVrai
- Fixation d’arbreCollier de vis de fixation double
- Capacité de charge statique609404 N, 137000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration3.288 cpm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure compacte et efficace des ventilateurs Regal Rexnord CopraLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Brochure des crépines de pipeline en fonte standard EatonLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la circulaire
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord Marathon
Les solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.