Motion
CEM2515T-G
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 256TC , Logement ODP
N° D’ARTICLE MI11070346
N° MFRCEM2515T-G
Prix6,180.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 256TC , Logement ODP
N° D’ARTICLE MI11070346
N° MFRCEM2515T-G
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
Prix6,180.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC

Détails

  • Type de boîtier
    ODP
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CEM2515T-G 20HP,1765RPM,3PH,60HZ,256TC,O