Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Longueur totale23.8600 po
- Dimension C de la longueur totale23.8600 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids271 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Châssis en fonte; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F); Oreilles de levage standard; Mise à la terre de l’arbre
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension46 A;23 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3600 tr/min
- Description20HP, 3520RPM, 3PH, 60HZ, 256TC, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge46 A;23 A
- Courant de pleine charge23 A
- Efficacité de la pleine charge0.91
- HP20 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationH
- Code KVAH
- Numéro de catalogue du fabricantCEM4106T-G
- Catégorie de moteurUsage général
- Code de conception du moteurA
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- NormesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
- Normes respectéesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
- Prêt pour l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;efficacité supérieure NEMA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure