Motion
EJM3559-5
3600 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 56J , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11070687
N° MFREJM3559-5
Prix1,632.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 56J , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11070687
N° MFREJM3559-5
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
Prix1,632.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EJM3559-5 3HP,3450RPM,3PH,60HZ,56J,3532M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good