Motion
EWDM3614T
1200 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 184T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070921
N° MFREWDM3614T
Prix2,055.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 184T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070921
N° MFREWDM3614T
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
Votre prix2,055.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EWDM3614T 2HP,1175RPM,3PH,60HZ,184T,TEFC