Motion
EWDM4314T
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 364T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070947
N° MFREWDM4314T
Prix21,097.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 364T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070947
N° MFREWDM4314T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21,097.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EWDM4314T 60HP,1780RPM,3PH,60HZ,364T,A36
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good