Spécifications
Dimensions
- Longueur20.0000 po
- Taille18
Détails
- CouleurVert
- DescriptionManchon mélangé Hide-Away ATA® monocouche avec trou pour le pouce
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLe manchon HideAway de l’ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314627088
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
- CUP_NON616314627088
Aperçu
- Le manchon HideAway de l’ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures
- La couleur HideAway de la guillotine aide à cacher la saleté et à conserver l’apparence neuve des manches plus longtemps
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
- Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure