Motion
313-1650-OR/4X
T-shirt à manches courtes deux tons ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11081443
N° MFR313-1650-OR/4X
Prix27.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes deux tons ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11081443
N° MFR313-1650-OR/4X
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
Prix27.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, le transport, l’expédition et l’entreposage et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314380662
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314380662

Aperçu

Description du fabricant
313-1650-OR/4X ANSI TYPE R CLASSE 3 DEUX-T
  • Fibres légères de polypropylène/polyester combinées pour créer un tissu léger, respirant et performant avec une douce sensation de coton
  • Transfère l’humidité rapidement et efficacement loin de la peau pour garder le porteur plus sec et plus confortable
  • Résiste aux odeurs et aux rayons UV
  • 2" segmented reflective breathable tape with contrast
  • 1 poche supérieure gauche sur la poitrine