Motion
R-EHD2-63GB95
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI11087531
N° MFRR-EHD2-63GB95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI11087531
N° MFRR-EHD2-63GB95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    5400 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly gris sur centre noir
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    DuraGlide

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD2-63GB95 RIGIDE EHD2 6X3 DURAGLIDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon