Motion
48-73-5141

MILWAUKEE TOOL
48-73-5141

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune
N° D’ARTICLE MI11101401
N° MFR48-73-5141
Prix39.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-5141

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune
N° D’ARTICLE MI11101401
N° MFR48-73-5141

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    70.99 cm, 27.9500 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusté; haute visibilité; col standard; lavable à la machine
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107-2015 Type R, Classe 3
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Gilet de sécurité jaune haute visibilité de classe 3 - P/M
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers, arpenteur, contrôle de la circulation, travailleur des services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 gilet de sécurité
  • Numéro CUP du fabricant
    045242595211
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    10
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Type R Classe 3
  • CUP_NON
    045242595211
  • Couleur de la veste
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
48-73-5141 CLASSE 3 YELLO HAUTE VISIBILITÉ
  • Fermeture à glissière sécurisée
  • Porte-identification transparent et ouverture et fermeture Velcro
  • Passage de protection contre les chutes
  • Poches renforcées pour stylo avec matériau résistant aux déchirures 600D
  • Deux languettes de microphone durables
  • 1 poche intérieure
  • Manchons de classe 3 pour une visibilité accrue
  • Boucle d’accrochage pour un rangement facile
  • Tiers testé
  • ANSI107-15 Type R, Classe 3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon