Motion
61169

PFERD
61169

61169
N° D’ARTICLE MI11105808
N° MFR61169
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61169

61169
N° D’ARTICLE MI11105808
N° MFR61169
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61169
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
61169 6 PO CC-MEULAGE-SOLIDE - 7/8 PO A.H. - S