Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Applicationchanfreinage, ébavurage, travaux sur les joints de soudure
- Type de pièce jointeTrou central
- Type de fixation de disqueTrou central
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant61242
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de montageMontage central