Motion
61243

PFERD
61243

61243
N° D’ARTICLE MI11105819
N° MFR61243
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61243

61243
N° D’ARTICLE MI11105819
N° MFR61243
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, travaux sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Concentrateur fileté
  • Type de fixation de disque
    Concentrateur fileté
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
61243 4-1/2" CC-MEULAGE-SOLIDE - 5/8-11 E