Motion
61266

PFERD
61266

61266
N° D’ARTICLE MI11105823
N° MFR61266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61266

61266
N° D’ARTICLE MI11105823
N° MFR61266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Concentrateur fileté
  • Type de fixation de disque
    Concentrateur fileté
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
61266 4-1/2 PO CC-MEULAGE-FORT - 5/8-11 T