Motion
202A15C22000000

THK AMERICA INC
202A15C22000000

Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - Séries : HSR-LC, bloc long, 24 mm de hauteur, 47 mm de largeur, 74.60 mm de longueur, capacité de charge : 22.9 kN
N° D’ARTICLE MI11106539
N° MFR202A15C22000000
Prix147.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202A15C22000000

Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - Séries : HSR-LC, bloc long, 24 mm de hauteur, 47 mm de largeur, 74.60 mm de longueur, capacité de charge : 22.9 kN
N° D’ARTICLE MI11106539
N° MFR202A15C22000000
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
Prix147.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    74.60 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.29 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc long
  • Capacité de charge dynamique
    14.2 kN
  • Fonctions étendues
    Joints d’extrémité, joints latéraux
  • Type de graisse
    Graisse AFB-LF THK
  • Accessoires inclus
    Mamelon graisseur
  • Capacité de charge
    22.9 kN
  • Lubrification
    Prélubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    202A15C22000000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, construction en acier inoxydable
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    HSR-LC
  • Capacité de charge statique
    22.9 kN
  • CUP_NON
    202A15C22000000

Aperçu

Description du fabricant
HSR15LC1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
  • Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne