Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Taille de l’arbre1/4 po
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Diamètre1.2500 po
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre du filament0.0280 po
- Longueur de la garniture11/32 po
Détails
- Matériau de la soieCéramique
- Type de brosseRoue
- Numéro de grain120
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue