Aperçu
- Durcit à température ambiante lors de l’exposition à l’humidité dans l’air
- Adhérence à de nombreux plastiques, métaux, surfaces peintes, verre et caoutchoucs
- Ne réagit pas avec la plupart des métaux ou des plastiques et ne les corrode pas
- Durcissement rapide : 3 à 6 minutes avec la peau au fil du temps; 14 minutes sans adhérence
- Durcit à une condition de manipulation en 24 heures après exposition à l’humidité dans l’air
- Ne s’affaisse pas, ne s’affaisse pas et ne s’écoule pas des surfaces
- Performances à large plage de températures; le matériau durci reste flexible de -85°F à 350°F (-65°C à 177°C)
- 100 % caoutchouc de silicone
- Excellente résistance aux intempéries contre la lumière du soleil (UV), la pluie, la neige et les températures extrêmes
- Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)