Motion
BRIDE 7S X 19MM

DODGE
7S X 19MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11157705
N° MFR7S X 19MM FLANGE
Prix89.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
7S X 19MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11157705
N° MFR7S X 19MM FLANGE
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
Prix89.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.84 po
  • Taille du raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    F7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004881
  • Vitesse maximale
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 po-lb
  • CUP_NON
    782475918621

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 004881 7S X 19MM