Motion
BRIDE 12S X 85MM

DODGE
12S X 85MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI11157763
N° MFR12S X 85MM FLANGE
Prix465.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12S X 85MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI11157763
N° MFR12S X 85MM FLANGE
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
Prix465.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Taille du raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    F7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004972
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    31500 po-lb
  • CUP_NON
    782475276929

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 004972 12S X 85MM