Motion
P2B-PS-SC-100

DODGE
P2B-PS-SC-100

2 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller boulonné - Alésage 1 po, matériau en fonte, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11158081
N° MFRP2B-PS-SC-100
Prix170.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-PS-SC-100

2 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller boulonné - Alésage 1 po, matériau en fonte, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11158081
N° MFRP2B-PS-SC-100
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
Prix170.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6900 à 4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-100, LD-10

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475775040

Aperçu

Description du fabricant
034371 P2B-PS-SC-100