Motion
CP4B615-USAF-207TT USAF

DODGE
CP4B615-USAF-207TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158601
N° MFRCP4B615-USAF-207TT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B615-USAF-207TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158601
N° MFRCP4B615-USAF-207TT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.0600 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    100000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039430
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    102000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
039430 CP4B615-USAF-207TT USAF