Motion
CP2B224-USN-120MTT USN

DODGE
CP2B224-USN-120MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 120 mm
N° D’ARTICLE MI11158715
N° MFRCP2B224-USN-120MTT USN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B224-USN-120MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 120 mm
N° D’ARTICLE MI11158715
N° MFRCP2B224-USN-120MTT USN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    140 mm
  • Alésage Diamètre  
    120 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    039939
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475769582

Aperçu

Description du fabricant
039939 CP2B224-USN-120MTT USN