Motion
P4B538-SFXT-700LER SAF-XT

DODGE
P4B538-SFXT-700LER SAF-XT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158824
N° MFRP4B538-SFXT-700LER SAF-XT
Prix17,771.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B538-SFXT-700LER SAF-XT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158824
N° MFRP4B538-SFXT-700LER SAF-XT
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
Prix17,771.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.1300 à 23.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Longueur de l’alésage
    9.9800 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    040815
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475600168

Aperçu

Description du fabricant
040815 P4B538-SFXT-700LER SAF-XT