Motion
MB11 LAVE-VERROUILLAGE

DODGE
MB11 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158990
N° MFRMB11 LOCKWASHER
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MB11 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158990
N° MFRMB11 LOCKWASHER
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
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Visage Diamètre  
    67 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    81 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM11
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
046306 MB11 RONDELLE AUTOBLOQUANTE