Motion
DU-C-060M

DODGE
DU-C-060M

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 5.6900 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11159089
N° MFRDU-C-060M
Prix5,174.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DU-C-060M

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 5.6900 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11159089
N° MFRDU-C-060M
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
Prix5,174.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.6900 po

Détails

  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    049351
  • Matériel
    049351
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476345730

Aperçu

Description du fabricant
049351 DU-C-060M