Motion
F4B-K-203R MOD

DODGE
F4B-K-203R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159121
N° MFRF4B-K-203R MOD
Prix2,054.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-K-203R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159121
N° MFRF4B-K-203R MOD
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
Votre prix2,054.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.31 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.6570 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.6570 po

Détails

  • Type de roulement
    K Bloc d’oreiller
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    049682 F4B-K-203R MOD
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-K-203R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-3/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-K . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    049682
  • Matériel
    049682
  • Rpm max.
    2730 tr/min
  • Vitesse maximale
    2730 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48200 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Non
  • Série
    F4B-K
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    48200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475319800

Aperçu

Description du fabricant
049682 F4B-K-203R MOD
  • L’unité intérieure porte le sceau
  • Désalignement statique jusqu’à 5º
  • Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
  • Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement