Motion
NS-400X12-TUFR-SSS

DODGE
NS-400X12-TUFR-SSS

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 12.0000 in Travel, 20.5625 in Length, 6.0625 in Width, 2.0000 in Height, 19.0625 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI11159178
N° MFRNS-400X12-TUFR-SSS
Prix1,345.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NS-400X12-TUFR-SSS

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 12.0000 in Travel, 20.5625 in Length, 6.0625 in Width, 2.0000 in Height, 19.0625 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI11159178
N° MFRNS-400X12-TUFR-SSS
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
Prix1,345.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.0625 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    20.5625 po
  • Voyage  
    12.0000 po

Détails

  • Type de cadre
    Fente étroite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    050001
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
050001 NS-400X12-TUFR-SSS