Motion
F4BK300RE MOD

DODGE
F4BK300RE MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159179
N° MFRF4BK300RE MOD
Prix3,635.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4BK300RE MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159179
N° MFRF4BK300RE MOD
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
Prix3,635.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po

Détails

  • Type de roulement
    K Roulement de bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    050037 F4BK300RE MOD
  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le F4B-K-300RE MOD est un roulement à rouleaux effilé à expansion, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3 po, un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-K . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    050037
  • Matériel
    050037
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    F4B-K
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475798704

Aperçu

Description du fabricant
050037 F4BK300RE MOD
  • L’unité intérieure porte le sceau
  • Désalignement statique jusqu’à 5º
  • Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
  • Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement