Motion
P2B-C-075ME MOD

DODGE
P2B-C-075ME MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159231
N° MFRP2B-C-075ME MOD
Prix7,330.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-C-075ME MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159231
N° MFRP2B-C-075ME MOD
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
Votre prix7,330.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.5000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
051526 P2B-C-075ME MOD