Motion
P4B534-USAF-600LERAH MOD

DODGE
P4B534-USAF-600LERAH MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 6 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159262
N° MFRP4B534-USAF-600LERAH MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B534-USAF-600LERAH MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 6 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159262
N° MFRP4B534-USAF-600LERAH MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Alésage Diamètre  
    6 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    052018
  • Matériel
    052018
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475892259

Aperçu

Description du fabricant
052018 P4B534-USAF-600LERAH MOD