Motion
P4B060-SDAF-1100 MOD AUX

DODGE
P4B060-SDAF-1100 AUX MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 11 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159293
N° MFRP4B060-SDAF-1100 AUX MOD
Prix81,404.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B060-SDAF-1100 AUX MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 11 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159293
N° MFRP4B060-SDAF-1100 AUX MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81,404.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    12.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    11 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
052493 P4B060-SDAF-1100 MOD AUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon