Motion
HD-250X36-TUFR D&T

DODGE
HD-250X36-TUFR D&T

Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 36.0000 in Travel, 56.7500 in Bolt Center, 59.2500 in Length, 6.2500 in Height, 6.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI11159363
N° MFRHD-250X36-TUFR D&T
Prix5,284.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HD-250X36-TUFR D&T

Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 36.0000 in Travel, 56.7500 in Bolt Center, 59.2500 in Length, 6.2500 in Height, 6.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI11159363
N° MFRHD-250X36-TUFR D&T
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
Prix5,284.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    56.7500 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    59.2500 po
  • Voyage  
    36.0000 po

Détails

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
053319 HD-250X36-TUFR D&T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good