Motion
P4B532-USAF-507LERAH MOD

DODGE
P4B532-USAF-507LERAH MOD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159378
N° MFRP4B532-USAF-507LERAH MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B532-USAF-507LERAH MOD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159378
N° MFRP4B532-USAF-507LERAH MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475948437

Aperçu

Description du fabricant
053477 P4B532-USAF-507LERAH MOD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good