Motion
P4B528-USAF-415TTDN

DODGE
P4B528-USAF-415TTDN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159428
N° MFRP4B528-USAF-415TTDN
Prix7,005.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B528-USAF-415TTDN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159428
N° MFRP4B528-USAF-415TTDN
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
Prix7,005.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.6300 à 17.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    8.4700 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    196000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    054048
  • Matériel
    054048
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    236000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475960200

Aperçu

Description du fabricant
054048 P4B528-USAF-415TTDNAH