Motion
NS-400X6-TUFR-SSS-NP

DODGE
NS-400X6-TUFR-SSS-NP

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 6.0000 in Travel, 14.5625 in Length, 6.0625 in Width, 2.0000 in Height, 13.0625 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI11159486
N° MFRNS-400X6-TUFR-SSS-NP
Prix3,237.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NS-400X6-TUFR-SSS-NP

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 6.0000 in Travel, 14.5625 in Length, 6.0625 in Width, 2.0000 in Height, 13.0625 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI11159486
N° MFRNS-400X6-TUFR-SSS-NP
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
Prix3,237.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0625 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    14.5625 po
  • Voyage  
    6.0000 po

Détails

  • Type de cadre
    Fente étroite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    054457
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
054457 NS-400X6-TUFR-SSS-NP